TE Connectivity - ENDEM.RT P3M24-2 16-70MM2 - 766220-000

KopierKopier
TE Connectivity - ENDEM.RT P3M24-2    16-70MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368723098

Elnummer

1170230

Leverandørens varenummer

766220-000

Typebeskrivelse

Endeavslutninger 12/24KV

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

16...70 mm²

Endeavslutningen består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Hver av de tre fasene forsterkes med en ledende krympeslange fra kabelskrittet og 0,5 m opp på fasene. På innendørs avslutning monteres det i tillegg et fortinnet skjermnett før montasjen av den ledende krympeslangen. Dette betyr at faseslangen opp til selve endeavslutningen er berøringssikker. I kabelskrittet monteres et krympbart, ledende formgods, innvendig limbelagt, som gir en hermetisk forsegling mot fuktinntrengning. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Settet innholder 3 faseavslutninger, 1,5 m ledende krympeslange, ledende formgods, evt krypestrømsskjøt, (fortinnet skjermnett og rullefjær innendørs), samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.