TE Connectivity - ENDEM.RT P3M24-3 95-240MM2 - 966158-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042368812778
Elnummer
1170232
Leverandørens varenummer
966158-000
Typebeskrivelse
Endeavslutninger 12/24KV
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Endeavslutningen består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Hver av de tre fasene forsterkes med en ledende krympeslange fra kabelskrittet og 0,5 m opp på fasene. På innendørs avslutning monteres det i tillegg et fortinnet skjermnett før montasjen av den ledende krympeslangen. Dette betyr at faseslangen opp til selve endeavslutningen er berøringssikker. I kabelskrittet monteres et krympbart, ledende formgods, innvendig limbelagt, som gir en hermetisk forsegling mot fuktinntrengning. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Settet innholder 3 faseavslutninger, 1,5 m ledende krympeslange, ledende formgods, evt krypestrømsskjøt, (fortinnet skjermnett og rullefjær innendørs), samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.


