TE Connectivity - EPKJ-17A/3XU-3XU-NO01 - 966143-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 35...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042368812730
Elnummer
1167846
Leverandørens varenummer
966143-000
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
35...70 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei


