TE Connectivity - FCSM 28/9-1200 m/lim - 278828-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 28 mm
Indre diameter etter krymping - 9 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368513354
Elnummer
1833237
Leverandørens varenummer
278828-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
28 mm
Indre diameter etter krymping:
9 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Lengde:
1200 m
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei