TE Connectivity - FRASKIL.FOR OV.AVLED(ACC-B00+A - EB9661-000

KopierKopier
TE Connectivity - FRASKIL.FOR OV.AVLED(ACC-B00+A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Krypestrømbane - 363 mm

  • Bruksområde - Utendørsområde

  • Kontunuerlig spenning DC - 12 kV

  • Nominell spenning DC - 24 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368934951

Elnummer

2864983

Leverandørens varenummer

EB9661-000

Typebeskrivelse

Fraskil. ov.avleder (ACC B00 + A)

Krypestrømbane:

363 mm

Bruksområde:

Utendørsområde

Kontunuerlig spenning DC:

12 kV

Nominell spenning DC:

24 kV

Fraskiller for overspenningsavledere HDA / HDA-MA.