TE Connectivity - HVBT KRYMPETAPE 12-A BR25MM - CM6536-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 25 mm

  • Farge - Rød

  • Lengde - 10 m

  • Tykkelse - 1 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918017738

Elnummer

1833398

Leverandørens varenummer

CM6536-000

Typebeskrivelse

Krymp 24kV

Bredde:

25 mm

Farge:

Rød

Lengde:

10 m

Tykkelse:

1 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Temperaturmotstand:

-40...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Krypestrømsbestandig, erosjonsbestandig, fleksibel krympetape i halogenfritt materiale. Temperaturbestandighet: ÷40º C til + 70º C Gjennomslagsbestandighet: 16 kV/mm Farge: Rødbrun Leveringsform: Rull (10 m)