TE Connectivity - HVOT Krympeslange 38/12-A/U-4 (S2 - 102371-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 38 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368434161
Elnummer
1833347
Leverandørens varenummer
102371-000
Typebeskrivelse
HVOT-38/12-A/U-4 (S20)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
38 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Lengde:
20 m
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


