TE Connectivity - IXSU-F3141-ML-6-17 12 185-400 - CX6042-000

KopierKopier
TE Connectivity - IXSU-F3141-ML-6-17 12 185-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368136867

Elnummer

1170377

Leverandørens varenummer

CX6042-000

Typebeskrivelse

IXSU-F3141-ML-6-17

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

185...400 mm²

Endeavslutningen innendørs for 1-leder pex-isolert kabel 12kv med mekanisk kabelsko. Settet består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting, er også krympeslangen innvendig i toppen belagt med krypestrømsbestandig mastik. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Endeavslutningen er ikke retningsbestemt, og kan dermed monteres i begge retninger. Settet inneholder 3 faseavslutninger med mekanisk kabelsko, fortinnet for Al/Cu leder. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC 61238.