TE Connectivity - IXSU-F6141-ML-5-13 150-300mm2 - CF6369-008

KopierKopier
TE Connectivity - IXSU-F6141-ML-5-13 150-300mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368923351

Elnummer

1170420

Leverandørens varenummer

CF6369-008

Typebeskrivelse

IXSU-F6141-ML-5-13 150-300mm2

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

150...300 mm²

36kV varmkrymp innendørs endeavslutning med mekanisk kabelsko. Komplett sett for 3 faser. Kabelsko for 12mm bolt.