TE Connectivity - Jordings adapter RSTI-68EA-20 - CS8406-000

KopierKopier
TE Connectivity - Jordings adapter RSTI-68EA-20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368981115

Elnummer

1167311

Leverandørens varenummer

CS8406-000

Typebeskrivelse

Resrevedeler / tilbehør

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

20,8/36 (42) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

25...240 mm²

Jordingsline lengde:

0 m

Bredde:

32 mm

Høyde:

32 mm

Lengde:

1000 mm

Jordings adapter for RSTI kontakter. Passer til RSTI-x6 og RSTI-x9. Jordings adapter monteres i bakenden av kontakten. Jordings adapter har 25mm bolt for tilkobling av jordingsapparat.