TE Connectivity - KABELSKO RSES 250 C25DIN CU - 166111N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Antall festehull - 1
Identifisering farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003212
Elnummer
1166753
Leverandørens varenummer
166111N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Andre
Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Rettkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter. Rettkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder. Godkjent som berøringssikker av DSB.


