TE Connectivity - KABELSKO RSTI 58 MEK. 95-240 - 1923597-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 18
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032205
Elnummer
1167392
Leverandørens varenummer
1923597-1
Typebeskrivelse
KABELSKO RSTI 58
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
18
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...150 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


