TE Connectivity - Kabelskritt 4-leder 50-150 mm² - C52918N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 70...150 mm²
Diameter før krymping - 60 mm
Driftstemperaturområde - -30...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004059
Elnummer
1167257
Leverandørens varenummer
C52918N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
70...150 mm²
Diameter før krymping:
60 mm
Driftstemperaturområde:
-30...70 °C
Diameter etter krymping:
25 mm
Totallengde etter krymping:
217 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
25 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
9 mm