TE Connectivity - Kabelskritt 502K046/S (S5) 1kv - 086694N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 35...70 mm²
Diameter før krymping - 45 mm
Driftstemperaturområde - -30...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368427101
Elnummer
1167288
Leverandørens varenummer
086694N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
35...70 mm²
Diameter før krymping:
45 mm
Driftstemperaturområde:
-30...70 °C
Diameter etter krymping:
19 mm
Totallengde etter krymping:
165 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
20 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
7 mm