TE Connectivity - Krympeflak MRSM 73/38-600 - 356036-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 73 mm
Indre diameter etter krymping - 38 mm
Lengde - 600 mm
For kabel med utvendig diameter - 40...58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002895
Elnummer
1166403
Leverandørens varenummer
356036-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
73 mm
Indre diameter etter krymping:
38 mm
Lengde:
600 mm
For kabel med utvendig diameter:
40...58 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
1,8 mm
Halogenfri:
nei


