TE Connectivity - MAGA Skjøt 1kV 3-5x1.5-2,5 gum/kabel - 400533-000

KopierKopier
TE Connectivity - MAGA Skjøt 1kV 3-5x1.5-2,5 gum/kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918004707

Elnummer

1167580

Leverandørens varenummer

400533-000

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

For gummiisolert 1 kV kabel Raychem Skjøten er konstruert for å kunne tromles opp f.eks ved automatisk oppspoling på kranbaner etc. Skjøten er konstruert rundt fleksible, flammehemmende og tykkveggede krympeslanger i limbelagt utførelse. Skjøting av de mangetrådede lederne utføres med presshylser som fordeles i skjøtelengden. Over den krympbare primærisolasjonen legges mastik mellom de snodde fasene for erstatning av kabelens fyllkappe. Den ytre kappen bygges opp av en tykkvegget, limbelagt krympeslange i flammehemmende materiale. Skjøtesettet leveres uten skjøtehylser.