TE Connectivity - MRTKPP12E 240-400/240-400 - CY3747-000

KopierKopier
TE Connectivity - MRTKPP12E 240-400/240-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 240...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918032878

Elnummer

1167314

Leverandørens varenummer

CY3747-000

Typebeskrivelse

Skjøter overgang 12/24KV

Nominell spenning U0U (Um):

6/10 (12) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

240...400 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Halogenfri:

nei

Overgangsskjøt mellom PEX-isolert kabel, og papirisolert kabel. Inneholder alt nødvendig materiell. Med mekanisk skjøtehylse.