TE Connectivity - MRTKPP24A 35- 95/50-70 - CM0642-000

KopierKopier
TE Connectivity - MRTKPP24A 35- 95/50-70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 25...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368147696

Elnummer

1167859

Leverandørens varenummer

CM0642-000

Typebeskrivelse

MXSU-24A/1XU-3SB-NO01

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

25...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Halogenfri:

nei

Overgangsskjøt mellom pex-isolert kabel og papirisolert kabel 24kv. Settet leveres komplett med alt nødvendig materiell, inkludert mekaniske skjøtehylser.