TE Connectivity - MVTI-5131-ML-4-13 24 95-240 - CP0646-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Hybridkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368136492
Elnummer
1170404
Leverandørens varenummer
CP0646-008
Typebeskrivelse
MVTI-5131-ML-4-13
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Hybridkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²