TE Connectivity - MWTM 10/3-1000 krympeslange - 069816-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 10 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026099
Elnummer
1833409
Leverandørens varenummer
069816-000
Typebeskrivelse
MWTM-10/3-1000/S(S25)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
10 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Svart
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
nei