TE Connectivity - MWTM 50/16-1000 krympeslange - 544794-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 50 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026136
Elnummer
1833413
Leverandørens varenummer
544794-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
50 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Farge:
Svart
Veggtykkelse etter krymping:
2 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


