TE Connectivity - MXSU-12B/1XU-3SB-NO01 - CM0650-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 70...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368147788
Elnummer
1167305
Leverandørens varenummer
CM0650-000
Typebeskrivelse
Skjøter overgang 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
6/10 (12) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
70...150 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei


