Utgått

TE Connectivity - Overspenningsavleder HDA-15 -MA 10KA UC - CE0307-000

KopierKopier
TE Connectivity - Overspenningsavleder HDA-15 -MA 10KA UC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med drift - 15 kV

  • Antall IPX/SPX-utganger - 18,75 kV

  • Krypestrømbane - 830 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjerm

  • Bruksområde - Inne- og uteområde

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368080948

Elnummer

2865024

Leverandørens varenummer

CE0307-000

Typebeskrivelse

HDA-15MA-NFF

Med drift:

15 kV

Antall IPX/SPX-utganger:

18,75 kV

Krypestrømbane:

830 mm

Modell / utførelse:

Uten skjerm

Bruksområde:

Inne- og uteområde

Høyde:

316 mm

Metalloksyd overspenningsavleder (ZnO) 10 kA IEC 60099-4. Innkapslet i Raychem polymer materiale. Impulsstrøm: 100 kA Energikapasitet ved 4/10 µs bølge: 5,3 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 4,5 kJ/kV Uc Energikapasitet ved koblingsimpuls:2000 µs: 2,6 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 2,3 kJ/kV Uc Mekanisk data HDA / HDA-xx-MA Bøyemoment: Kontinuerlig Nm 200 / Nm 350 Kortvarig Nm 1000 Strekkbelastning: Kontinuerlig N 1000 / N 1000 Kortvarig N 5000 Maksimalt vrimoment for M12 bolt: 50 Nm