TE Connectivity - Overspenningsavleder HDA-24-MA 10KA UC2 - EN4838-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontinuerlig spenning AC - 24 kV
Merkespenning AC - 30 kV
Krypestrømbane - 830 mm
Modell / utførelse - Uten skjerm
Bruksområde - Inne- og uteområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368128398
Elnummer
2865018
Leverandørens varenummer
EN4838-000
Typebeskrivelse
HDA-24MA-NFF
Kontinuerlig spenning AC:
24 kV
Merkespenning AC:
30 kV
Krypestrømbane:
830 mm
Modell / utførelse:
Uten skjerm
Bruksområde:
Inne- og uteområde
Høyde:
316 mm
Tekniske data Metalloksyd overspenningsavleder (ZnO) 10 kA IEC 60099-4. Innkapslet i Raychem polymer materiale. Impulsstrøm: 100 kA Energikapasitet ved 4/10 µs bølge: 5,3 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 4,5 kJ/kV Uc Energikapasitet ved koblingsimpuls:2000 µs: 2,6 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 2,3 kJ/kV Uc Mekanisk data HDA / HDA-xx-MA Bøyemoment: Kontinuerlig Nm 200 / Nm 350 Kortvarig Nm 1000 Strekkbelastning: Kontinuerlig N 1000 / N 1000 Kortvarig N 5000 Maksimalt vrimoment for M12 bolt: 50 Nm