TE Connectivity - Overspenningsavleder LVA-280B DS - A29233-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 10 kA
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 1,2 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368012970
Elnummer
2864972
Leverandørens varenummer
A29233-000
Typebeskrivelse
LVA-280B-DS
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
10 kA
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
1,2 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
Andre
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


