TE Connectivity - Overspenningsavleder RDA-24 Uc 24kV 10kA for RICS - 881859-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 24 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 30 kV
Modell / utførelse - Uten skjerm
Bruksområde - Innendørs
Høyde - 584 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368777145
Elnummer
2865005
Leverandørens varenummer
881859-000
Typebeskrivelse
RDA-24
Med drift:
24 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
30 kV
Modell / utførelse:
Uten skjerm
Bruksområde:
Innendørs
Høyde:
584 mm
Tekniske data Metalloksyd overspenningsavleder (ZnO) 10 kA IEC 60099-4. Innkapslet i Raychem polymer materiale. Impulsstrøm: 100 kA Energikapasitet ved 4/10 µs bølge: 5,3 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 4,5 kJ/kV Uc Energikapasitet ved koblingsimpuls:2000 µs: 2,6 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 2,3 kJ/kV Uc Mekanisk data HDA / HDA-xx-MA Bøyemoment: Kontinuerlig Nm 200 / Nm 350 Kortvarig Nm 1000 Strekkbelastning: Kontinuerlig N 1000 / N 1000 Kortvarig N 5000 Maksimalt vrimoment for M12 bolt: 50 Nm