TE Connectivity - PIGGYBACK 12/24 3-500/240-400 - 387213-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368967294

Elnummer

2865031

Leverandørens varenummer

387213-000

Typebeskrivelse

RICS-5147

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt:

240...300 mm²

Et tykkvegget isolerhus av høyverdig isolasjonsmateriale tilpasset standardisert konus med kabelinnføring og forseglingsplugg. Den elektriske tilkoblingsbolten er i M16/12. RICS adaptersystem finnes i flere utførelser, for tilkobling av en kabel, to kabler (piggyback) og en kabel samt metalloksyd avleder. RICS adaptersystem brukes sammen med Raychem endeavslutninger. NB! Piggyback adapter og T-adapter for avleder leveres kun med M16 tilkoblingsbolt. RICS adapter leveres med 3 stk T-adaptere pr. sett, bolttilkoblingen er M16/12, alternativt M16, forseglet endeplugg, alternativ for kapasitiv spenningsmåling, silikonfett og montasjebeskrivelse. RICS adaptersystem er testet iht VDE 0278 samt Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC for fullisolerte system.