TE Connectivity - Rettkontakt 250A 12/24 16-70/ - EN4781-000

KopierKopier
TE Connectivity - Rettkontakt 250A 12/24 16-70/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Type pluggforbindelse - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368107331

Elnummer

1167338

Leverandørens varenummer

EN4781-000

Typebeskrivelse

RSSS-VD-525A-E-NO01

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

6/10 (12) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Type pluggforbindelse:

Rett

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

16...70 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

RSSS-VD-525A-E-NO01. Skjermet rett kontakt som passer til bushing type „A“ iht EN50181 opp til 24kV / 250A. Kontakten er Hybrid design: Flexible silikon kabel adapter og kraftig EPDM kropp. Geometrisk feltstyring. Integrert forsegling i kabeladapteren. Kontakten har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Kontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter med mekanisk pinnehylse. Kontaktene er type testet iht HD629.1 S2. Raychem Quality 100% rutine-testet. Passer for lederer som er iht IEC60228 klasse 1, klasse 2 og klasse 5 komprimert leder.
Passer også for Al klasse 1 og Cu klasse 5: 25mm². For Cu klasse 1, 10mm².