TE Connectivity - RSTI-5854 12/24 150-240 - CP0541-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368829967
Elnummer
1168202
Leverandørens varenummer
CP0541-000
Typebeskrivelse
RSTI-5854-NO01
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
3
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Jordingsline lengde:
0,8 m


