TE Connectivity - RSTI-6856 800A 24KV 240-400MM - EN0643-000

KopierKopier
TE Connectivity - RSTI-6856 800A 24KV 240-400MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368008768

Elnummer

1168205

Leverandørens varenummer

EN0643-000

Typebeskrivelse

Skjermede kontakter

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

D (1250 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

400...400 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

T-kontakt, berøringssikker, type RSTI-6856 800A 24kV 240-400mm². PEX ø/28,9-42,0mm. Leveres i sett a`3 stk T-kontakter, med mekaniske kabelsko.