TE Connectivity - RSTI-CC-58XX-PIN - CN0609-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368994092
Elnummer
1167388
Leverandørens varenummer
CN0609-000
Typebeskrivelse
Skjermede kontakter
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
3
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
nei
Nominellt tverrsnitt:
25...240 mm²
Jordingsline lengde:
0 m
Bredde:
32 mm
Høyde:
32 mm
Lengde:
1000 mm