TE Connectivity - RSTI-CC-5951 24kV 400mm2 - EN5643-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368124789
Elnummer
1168248
Leverandørens varenummer
EN5643-000
Typebeskrivelse
RSTI-CC-5951-NO01
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
D (1250 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
1
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
400...400 mm²


