TE Connectivity - Skjøt kaldk 1224 240/95-240 - CS8298-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse - Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368965818
Elnummer
1167729
Leverandørens varenummer
CS8298-000
Typebeskrivelse
CSJA-24C/1XU-1XU-M1-NO01
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse:
Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
Ja
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
nei