TE Connectivity - Skjøt varmk. 24kV 25-95/95-240 - CP3812-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 25...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368136959
Elnummer
1167796
Leverandørens varenummer
CP3812-008
Typebeskrivelse
MXSU-5131-T2
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
25...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei


