TE Connectivity - Skjøt varmkr.1224 95-185/25-95 - 575695-000

KopierKopier
TE Connectivity - Skjøt varmkr.1224 95-185/25-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 35...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368641996

Elnummer

1167781

Leverandørens varenummer

575695-000

Typebeskrivelse

Skjøter plast 12/24KV

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

35...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

N(A)2XY

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Skjøt for 1-leder 12/24kv TSLE og TSLF. Skjøten er kun for press skjøtehylser. Leveres med CFSM ytterkappe for diffusjonstett ytterkappe. Designet for kappetesting inntil 5kV. Leveres pr. fase og uten skjøtehylser. Skjøtesystemet er komponert av krympekomponenter med stort krympeforhold, som betyr at en skjøtemodul dekker mange forskjellige tverrsnitt. Presshylsen for lederskjøten dekkes med en feltutjevnende mastik som også benyttes i halvlederavtakene. En feltstyrende krympeslange sikrer kontrollert feltbelastning over skjøten. Isolasjonsnivået opprettholdes ved nedkrymping av en skjermet isolasjonsslange over feltfordelerslangen. Et fortinnet skjermnett sikrer en metallisk skjerming av skjøten. Kabelens skjermtråder skjøtes for kontinuitet av skjermarealet og beskyttes mekanisk og korrosjonsmessig av en utvendig, tykkvegget krympeslange med lim. For kabeltype TSLE , TSLF og TSNE anbefales det å benytte skjøtesett med krympeflak CWST / CFSM som ytre kappe. Montasjebeskrivelse medfølger. Skjøtesystemet er testet iht VDE 0278, IEC, BS og Raychem PPS 3013.