TE Connectivity - Skjøt varmkrymp 12/24 95-240 - 804267-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368747759
Elnummer
1167791
Leverandørens varenummer
804267-000
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei