TE Connectivity - SKJØT RT-S3P12-C 150-400 - 726919-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 150...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368705988
Elnummer
1167850
Leverandørens varenummer
726919-008
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
6/10 (12) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
150...400 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
Ja
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Press / crimp forbindelse
Halogenfri:
nei