TE Connectivity - Vinkelkontakt 250A 12/24 16-7 - EN4780-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
Type pluggforbindelse - Vinklet støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368107386
Elnummer
1167343
Leverandørens varenummer
EN4780-000
Typebeskrivelse
RSES-VD-525A-E-NO01
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
6/10 (12) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
Type pluggforbindelse:
Vinklet støpsel
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
3
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
16...70 mm²
Jordingsline lengde:
0,8 m
Bredde:
135 mm
Høyde:
180 mm
Lengde:
395 mm