TE Connectivity - ZCSM Krympeslange 70/25-1000 H. - 210145-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 70 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368484074
Elnummer
1833296
Leverandørens varenummer
210145-000
Typebeskrivelse
ZCSM-70/25-1000/U
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
70 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Lengde:
1000 m
Driftstemperaturområde:
-40...-100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


