Utgått

Tebis - B.IQ 5 K ALU M TERM - 75665594

KopierKopier
Tebis - B.IQ 5 K ALU M TERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 12

  • Med display - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011334257615

Elnummer

4509719

Leverandørens varenummer

75665594

Typebeskrivelse

4509719

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

12

Med display:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Status-LED:

Ja

Infrarød-sensor:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Med temperaturregulator:

Ja

Integrert DCF77-mottaker:

nei

Med tidsur:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:

Ja

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

KNX B.IQ bryter 5 kanal aluminium med termostat. Passer til BCU 75040003. For montering i enkel veggboks. For vertikal montering.