Tebis - Binærinngang 6-Kanal Universal 24V - 230 V Ac/Dc Og Potensial Fri - TXA306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 6
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy-KNX DIN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616049260
Elnummer
4505905
Leverandørens varenummer
TXA306
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
6
Primærspenningsområde:
230...230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20