Utgått

Tebis - IP / KNX ROUTER - TH210

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - LAN-grensesnitt

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250615882103

Elnummer

4500124

Leverandørens varenummer

TH210

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

LAN-grensesnitt

Monteringsmetode:

REG

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Avhengig av:

Ja

Visualisering:

Ja

Web-Server:

Ja

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busspenning 29V DC, Driftspenning 24 v AC/DC, Maks strømforbruk 25mA - 24V DC, IP20, Driftstemperatur -5ºC - +45ºC, Kommunikasjonshastighet 10 Mbit/s, Internettprotokoller ARP, ICMP, OGMP, UDP/IP, DHCP, EIBnet/IP Core, Routing, Tunneling, Device Management, Kontakt nettverk RJ45