Tebis - KNX BINÆRUTGANG 8 X 4A MOD. - TXA208A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 8
Merkestrøm - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250616049574
Elnummer
4500271
Leverandørens varenummer
TXA208A
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
8
Merkestrøm:
4 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
800 W
Utgangseffekt:
800 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
4 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20