Tebis - KNX Binærutgang 8 X 4A Modulær - TYA608A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 8
Merkestrøm - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETS-KNX DIN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616059740
Elnummer
4509121
Leverandørens varenummer
TYA608A
Typebeskrivelse
4509121
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
8
Merkestrøm:
4 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
6400 W
Maks. bryteeffekt LED:
276 W
Utgangseffekt:
800 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
4 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


