Tebis - KNX TERM + TRYKKNAPP 2 K. HVIT - WYT610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250617058117
Elnummer
4505948
Leverandørens varenummer
WYT610
Typebeskrivelse
4505948
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Med display:
Ja
Antall digitale innganger:
1
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
Ja
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei
Klasse for temperaturregulator:
IV


