Tebis - KNX TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 360º 2 KANALER - TX510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Andre
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy-KNX DIN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616045101
Elnummer
4500299
Leverandørens varenummer
TX510
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Andre
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
4 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
55...55 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
30 s
Maks. innkoblingstid:
60 min


