Tebis - KNX Universaldimmer 600W - TYA661BN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Styringskomponent
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETS-KNX DIN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616059368
Elnummer
4509138
Leverandørens varenummer
TYA661BN
Typebeskrivelse
4509138
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
600...600 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
2300 mA
Maks. bryteeffekt LED:
120 W
Spenningsområde:
30...30 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


