Utgått

Tebis - TEBIS TX MEDIAKOPPLER ALU - TR131B

KopierKopier
Tebis - TEBIS TX MEDIAKOPPLER ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Mediekobler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250615989529

Elnummer

4505913

Leverandørens varenummer

TR131B

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Mediekobler

Monteringsmetode:

Påvegg

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

nei

Avhengig av:

Ja

Visualisering:

Ja

Web-Server:

Ja

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Norm EN50060, Driftspenning 30V DC over KNX buss, Kommunikasjonsgrensesnitt mellom kablet og radio KNX, TX100 og ETS programmering, ETS aplikasjon TL131A