Utgått

Tebis - TEBIS TX RF UNIDIREKSJONELT GRENSESNITT ETS KONFIGURASJON 32 GRUPPER, TX100 KONFIGURASJON 24 GRUPPER - TR351A

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall innganger - 32

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615989550

Elnummer

4500298

Leverandørens varenummer

TR351A

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall innganger:

32

Primærspenningsområde:

230...230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Norm EN 300 220-3 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 60950, 230 V ~ 50 Hz +/- 15%, 868,3MHz, IP 30 Driftstemperatur 0ºC - +45ºC, Lagringstemperatur -20ºC - +70ºC, Applikasjonsprogram TL351, ETS konfigurasjon 32 grupper, TX100 konfigurasjon 24 grupper (Konzentrator, Unidirectionaler Funkeingänge, KNX, weiß, Funk Eingangs-Konzentrator dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten Twisted-Pair (TP)-Geräten im KNX Standard und den KNX Funk Eingängen.)