Tec Con - Avspolingsstativ RAL/15 - 1251608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
UV-bestandig - nei
Oljebestandig - nei
Flammespredende - nei
Slisset i lengderetningen - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720000857
Elnummer
1251608
Leverandørens varenummer
1251608
Typebeskrivelse
1251608
Farge:
Rød
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i henhold til UR:
nei
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei